text.skipToContent text.skipToNavigation

Tile drill set diameter 6, 8, 10 12 mm w. dust suction device and centring aid CARAT


Composé d’une aide au centrage, d’une aspiration de poussière et de 4 forets diamantés (Ø 6, 8, 10 et 12 mm). Avec logement à six pans 10 mm. Forets remplis de cire. Forets diamantés auto-refroidissants et performants pour visseuses sans fil et perceuses. Pour le perçage à sec dans la pierre naturelle, le carrelage dur et le grès cérame fin. L’aspiration de la poussière garantit un travail absolument propre. Livraison dans une mallette de haute qualité

Cikkszám 5K217524
Emballage Coffre
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Diamètre (mm) 6 - 12
Nombre total d'outils 6
Matière de coupe Autre
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Emballage Coffre
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Diamètre (mm) 6 - 12
Nombre total d'outils 6
Matière de coupe Autre
Nombre de forets pour le verre 0
Nombre de forets pour la céramique 0
Nombre de forets pour carrelage 6
Nombre de forets universels 0
Nombre de forets pour le béton 0
Nombre de forets pour l’acier inoxydable 0
Nombre de forets pour le bois 0
Nombre de forets pour le plastique 0
Nombre de forets pour les métaux non ferreux 0
Nombre de forets pour l’acier 0
Nombre de forets pour la pierre 6
Marque Carat

Cikkszámok

Cikkszám 5K217524
EAN 8714452021897
UBB 500582432265
UNSPSC 27112221
Gyártó cikksz ETDSET0200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.