text.skipToContent text.skipToNavigation

Set à air comprimé Admi®Press 60 D. intérieur 19 mm D. ext. 31 mm longueur 20 ADMIRAL


Tuyau caoutchouc pour air comprimé · Version particulièrement robuste et résistante · Approprié pour air, eau, eaux usées et fluides non agressifs · Âme partiellement résistante à l’huile · Couverture résistant à l’usure · Résiste au vieillissement et aux intempéries Plage de température : -30 °C à +70 °C Complètement lié avec raccord de mâchoire de sécurité

Numéro d'article 4X479394
Épaisseur de paroi (mm) 6
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Rayon de courbure (mm) 230
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 10
Emballé par 1

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 6
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Rayon de courbure (mm) 230
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 10
Matériau paroi intérieure SBR/EPDM
Matériau paroi extérieure SBR
Convient pour produits alimentaires Non
Couleur paroi intérieure Autre
Câble statique Non
Diamètre nominal 3/4 pouce (20)
Pression d'éclatement minimale (bar) 30
Paroi intérieure conductrice d’électricité Non
Spirale Sans
Couleur mur extérieur Yellow
Marque Admiral
Type 4000352111; 99100532

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X479394
EAN 4006918372457
UBB 500582254701
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 1501F-019-20KE
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.