Sacs à outils, à roulettes
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
Rangement d'outils
Valises, caisses et sacs
Sacs à outils, à roulettes
2V028029
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
Servante d’atelier WSL-M6 Workster Smartline l.625xP510xH903 mm 300 kg 6 tiroirs
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2V028029
Largeur
629
Hauteur
903
Profondeur
510
Traitement de surface
Plastifié
Matériau
Acier
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
629
Hauteur
903
Profondeur
510
Traitement de surface
Plastifié
Matériau
Acier
Matériau du plan de travail
Autre
Nombre de tiroirs
6
Avec frein
Oui
Avec tiroirs
Oui
Marque
Gedore
Code Douanier
94032080
Model
WSL-M6
Type
Tool Trolley
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Corps : Dimensions : H 903x B 629x D 510 mm, Plate-forme de travail avec plateau en PP avec aplatissement frontal et bord de sécurité anti-roulis, Avec poignée pour pousser, tirer et tourner facilement, Parois latérales avec perforation Euro 10 x 38 mm pour fixer crochets et outils, Côtés arrondis avec un minimum d'arêtes aboutées, Corps soudé, autoportant et rigide en torsion, Tôle d'acier, revêtement en poudre résistant à la corrosion et aux rayures, Tiroirs : Arrêt individuel des tiroirs empêchant l'ouverture de plus d'un tiroir, utilisation d'une seule main, verrouillage central avec serrure à cylindre, 6 tiroirs larges (L 480 x P 400 mm) à sortie totale, rails de guidage sur roulement à billes, capacité de charge par tiroir 20 kg, tôle d'acier, revêtement par poudre résistant à la corrosion et aux rayures, châssis GEDORE : Capacité de charge totale 300 kg, 4 roues à roulement à billes (roulettes pivotantes Ø 125 mm) avec pare-fils, dont une avec frein total, également en cas de charge maximale : roulement souple, manœuvrabilité et maintien de la trajectoire, Options : Peut être équipé de modules d'outils GEDORE (1500 ES/1500 CT), Peut être équipé individuellement de séparateurs longitudinaux et transversaux, Couleurs et designs spéciaux disponibles sur demande, Livraison sans outils ni accessoires
Numéros d'articles
Numéro d'article
2V028029
EAN
4010886952511
UBB
500702674358
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
3100707