Servantes d'atelier équipées
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
Rangement d'outils
Servantes d'atelier
Servantes d'atelier équipées
5B617442
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
Servante d’atelier WSL-L-TS-308 workster l.785xP510xH1045 mm 400 kg 7 tiroirs tô
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5B617442
Largeur
785
Hauteur
1045
Profondeur
510
Traitement de surface
Plastifié
Matériau
Acier
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
785
Hauteur
1045
Profondeur
510
Traitement de surface
Plastifié
Matériau
Acier
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage
Non
Ensemble de monteur électricien
Non
Nombre de trous de guidage
0
Nombre de clés à fourche
0
Nombre de mèches à bois
0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS
24
Nombre de cisailles à câbles
0
Nombre d'outils coaxiaux
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
2
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de scies cloches
0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques
0
Nombre de fraises de bordure
0
Nombre de clés polygonales
13
Nombre de tournevis plats
4
Nombre d'inserts enfichables
10
Nombre de douilles
51
Nombre de clés à douille
9
Nombre de forets à pierre
0
Nombre de forets à étages
0
Nombre de tournevis Torx
6
Nombre total d'outils
308
Nombre de limes
6
Nombre d'appareils de mesure
2
Nombre de pinces
9
Nombre de clés plates à couronne
26
Nombre de clés hexagonales
8
Nombre de clés à molette
0
Nombre d'inserts de bit
28
Nombre d'outils de test
1
Nombre de cliquets
3
Nombre de broches rotatives
0
Nombre de burins et de poinçons
7
Nombre de marteaux
2
Nombre d'outils multifonction
0
Nombre de scies
1
Matériau du plan de travail
Autre
Nombre de tiroirs
7
Avec frein
Non
Avec tiroirs
Oui
Marque
Gedore
Type
Tool Module
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Outils en dimensions métriques, système de contrôle des outils GEDORE : Insert en mousse bicolore pour vérifier que le set est complet, Dans le chariot à outils WSL-L7, Dans le chariot à outils WSL-L7, Blocage individuel un seul tiroir peut être ouvert à la fois, commande à une main, Parois latérales avec perforation Euro 10 x 38 mm pour fixer des crochets et des outils, Arrondi latéral - minimisation des bords aboutés, Corps soudé, autoportant et rigide en torsion, Maniable et facile à contrôler avec la poignée de conduite et d'orientation, Plate-forme de travail avec couvercle en plastique PP avec aplatissement frontal et bord anti-roulis, ainsi que petits compartiments de rangement supplémentaires, Verrouillage central avec serrure à cylindre, 7 tiroirs larges (L 640x P 400 mm) à sortie totale, Rails de guidage sur roulement à billes, Capacité de charge par tiroir 20 kg, Capacité de charge totale 400 kg, Roues lisses sur roulement à billes (roulettes pivotantes Ø 125 mm) avec pare-fils, une avec frein total, Même avec des charges maximales : toujours en douceur, manœuvrable et reste sur le rail, Dimensions : H 1045 x L 785 x P 510 mm
Numéros d'articles
Numéro d'article
5B617442
EAN
4010886948477
UBB
500673276142
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
2980347