text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joints une main EZ envergure 150 mm col de cygne 80 mm écartement 160-300


Force de serrage jusqu'à 2 700 N. Conversion pour l'écartement - sans outil avec EZM, EZL, EZXL grâce à un mécanisme de déblocage simple par pression d'un bouton sur la partie supérieure. Poignée ergonomique en plastique à deux composants avec mécanisme de pompe et levier de déverrouillage intégré derrière le rail. Capuchons de protection avec prisme en

Numéro d'article 5P556712
Plage de serrage (mm) 150 - 150
Longueur de mâchoire (mm) 80
Matériau de la poignée Plastique
Finition à une main Oui
Emballé par 6
Boîte complete uniquement

Spécifications

Plage de serrage (mm) 150 - 150
Longueur de mâchoire (mm) 80
Matériau de la poignée Plastique
Finition à une main Oui

La description

Force de serrage jusqu'à 2 700 N. Conversion pour l'écartement - sans outil avec EZM, EZL, EZXL grâce à un mécanisme de déblocage simple par pression d'un bouton sur la partie supérieure. Poignée ergonomique en plastique à deux composants avec mécanisme de pompe et levier de déverrouillage intégré derrière le rail. Capuchons de protection avec prisme en croix sur la partie supérieure pour maintenir en toute sécurité les pièces rondes, pointues et angulaires. Utilisation d'une seule main avec peu d'effort. Emballage cartonné

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P556712
EAN 4008158041148
UBB 500713550985
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant EZL15-8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.