text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joints tout acier GZ envergure 800 mm col de cygne 120 mm manche en bois B


Augmentation de 20 % de la force de serrage par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce au transfert linéaire de la force au niveau du bras coulissant. Force de serrage jusqu'à 6 000 N. La mâchoire fixe et le bras coulissant sont en acier trempé pour un serrage élastique. Poignée en bois de forme ergonomique. Le

Numéro d'article K0418.000.080
Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Plage de serrage (mm) 800 - 800
Longueur de mâchoire (mm) 120
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Plage de serrage (mm) 800 - 800
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Bois
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 3160

La description

Augmentation de 20 % de la force de serrage par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce au transfert linéaire de la force au niveau du bras coulissant. Force de serrage jusqu'à 6 000 N. La mâchoire fixe et le bras coulissant sont en acier trempé pour un serrage élastique. Poignée en bois de forme ergonomique. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - pas besoin d'outils (à partir d'une largeur de 80 mm).

Numéros d'articles

Numéro d'article K0418.000.080
EAN 4008158034232
UBB 240180131023
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant GZ80
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.