text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joints tout acier GZ envergure 250 mm col de cygne 120 mm manche en bois B


Augmentation de 20 % de la force de serrage par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce au transfert linéaire de la force au niveau du bras coulissant. Force de serrage jusqu'à 6 000 N. La mâchoire fixe et le bras coulissant sont en acier trempé pour un serrage élastique. Poignée en bois de forme ergonomique. Le

Article number K0418.000.025
Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Plage de serrage (mm) 250 - 250
Longueur de mâchoire (mm) 120
Packed per 1

Specifications

Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Plage de serrage (mm) 250 - 250
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Bois
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 1245

Description

Augmentation de 20 % de la force de serrage par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce au transfert linéaire de la force au niveau du bras coulissant. Force de serrage jusqu'à 6 000 N. La mâchoire fixe et le bras coulissant sont en acier trempé pour un serrage élastique. Poignée en bois de forme ergonomique. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - pas besoin d'outils (à partir d'une largeur de 80 mm).

Article numbers

Article number K0418.000.025
EAN 4008158033990
UBB 240180130520
UNSPSC 31162903
Manufacturer article nr  GZ25
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.