text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 20 200-100


Augmentation de 20 % de la force de serrage par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce au transfert linéaire de la force au niveau du bras coulissant. Force de serrage jusqu'à 6 000 N. La mâchoire fixe et le bras coulissant sont en acier trempé pour un serrage élastique. Poignée en bois de forme ergonomique. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - pas besoin d'outils (à partir d'une largeur de 80 mm).

Referência K0418.000.020
Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Domeniul de calibrare (mm) 200 - 200
Lungimea fălcii (mm) 100
Embalado por 1

Especificações

Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Domeniul de calibrare (mm) 200 - 200
Lungimea fălcii (mm) 100
Mâner de material Lemn
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 850
Codul mărfurilor 8205700000

Descrição

Augmentation de 20 % de la force de serrage par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce au transfert linéaire de la force au niveau du bras coulissant. Force de serrage jusqu'à 6 000 N. La mâchoire fixe et le bras coulissant sont en acier trempé pour un serrage élastique. Poignée en bois de forme ergonomique. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - pas besoin d'outils (à partir d'une largeur de 80 mm).

Números do artigo

Referência K0418.000.020
EAN 4008158033914
UBB 240180130454
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr GZ20
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.