text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joints tout acier GZ envergure 1000 mm col de cygne 120 mm manche en bois


Augmentation de 20 % de la force de serrage par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce au transfert linéaire de la force au niveau du bras coulissant. Force de serrage jusqu'à 6 000 N. La mâchoire fixe et le bras coulissant sont en acier trempé pour un serrage élastique. Poignée en bois de forme ergonomique. Le

Numéro d'article K0418.000.100
Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Plage de serrage (mm) 1000 - 1000
Longueur de mâchoire (mm) 120
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Plage de serrage (mm) 1000 - 1000
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Bois
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 3650

La description

Augmentation de 20 % de la force de serrage par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce au transfert linéaire de la force au niveau du bras coulissant. Force de serrage jusqu'à 6 000 N. La mâchoire fixe et le bras coulissant sont en acier trempé pour un serrage élastique. Poignée en bois de forme ergonomique. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - pas besoin d'outils (à partir d'une largeur de 80 mm).

Numéros d'articles

Numéro d'article K0418.000.100
EAN 4008158034263
UBB 240180131106
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant GZ100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.