text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Serre-joints tout acier GZ envergure 100 mm col de cygne 60 mm manche en bois BE


Augmentation de 20 % de la force de serrage par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce au transfert linéaire de la force au niveau du bras coulissant. Force de serrage jusqu'à 6 000 N. La mâchoire fixe et le bras coulissant sont en acier trempé pour un serrage élastique. Poignée en bois de forme ergonomique. Le

Numéro d'article K0418.000.010
Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Plage de serrage (mm) 100 - 100
Longueur de mâchoire (mm) 60
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Plage de serrage (mm) 100 - 100
Longueur de mâchoire (mm) 60
Matériau de la poignée Bois
Marque Bessey

La description

Augmentation de 20 % de la force de serrage par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce au transfert linéaire de la force au niveau du bras coulissant. Force de serrage jusqu'à 6 000 N. La mâchoire fixe et le bras coulissant sont en acier trempé pour un serrage élastique. Poignée en bois de forme ergonomique. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - pas besoin d'outils (à partir d'une largeur de 80 mm).

Numéros d'articles

Numéro d'article K0418.000.010
EAN 4008158033778
UBB 240180130116
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant GZ10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.