text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joints tout acier GZ-2K envergure 250 mm col de cygne 120 mm Poignée bicom


Augmentation de 20 % de la force de serrage par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce au transfert linéaire de la force au niveau du bras coulissant. Force de serrage jusqu'à 6 000 N. La mâchoire fixe et le bras coulissant sont en acier trempé pour un serrage élastique. Poignée en plastique à deux composants d

Numéro d'article K0416.000.025
Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Plage de serrage (mm) 250 - 250
Longueur de mâchoire (mm) 120
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Plage de serrage (mm) 250 - 250
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Plastique
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 1260

La description

Augmentation de 20 % de la force de serrage par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce au transfert linéaire de la force au niveau du bras coulissant. Force de serrage jusqu'à 6 000 N. La mâchoire fixe et le bras coulissant sont en acier trempé pour un serrage élastique. Poignée en plastique à deux composants de haute qualité. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - pas besoin d'outils (à partir d'une largeur de 80 mm).

Numéros d'articles

Numéro d'article K0416.000.025
EAN 4008158034003
UBB 500505795772
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant GZ25-2K
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.