text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joints haute performance STBM envergure 400 mm col de cygne 175 mm boule B


Force de serrage jusqu'à 22 000 N pour un couple de serrage de 70 Nm. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°. Avec boulon hexagonal de 19 mm à l'extrémité de la broche

Numéro d'article K0434.000.040
Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 175
Matériau de la poignée Autre
Type de mécanisme de serrage Embout à chape
Angle max. (°) 35
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 175
Matériau de la poignée Autre
Type de mécanisme de serrage Embout à chape
Angle max. (°) 35
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 5700
Code Douanier 8205700000

La description

Force de serrage jusqu'à 22 000 N pour un couple de serrage de 70 Nm. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°. Avec boulon hexagonal de 19 mm à l'extrémité de la broche

Numéros d'articles

Numéro d'article K0434.000.040
EAN 4008158007601
UBB 240180136808
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant STB40M
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.