text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Serre-joints haute performance SGM envergure 800 mm col de cygne 140 mm boule BE


Augmentation plus rapide de la tension grâce à la forme de profil optimisée. 20 % d’effort de serrage supplémentaire par rotation de la broche. Coulisseau en forme de U pour une stabilité maximale. Effort de serrage jusqu’à 12 000 N avec un couple de serrage de 40 N.m. Longue durée de vie grâce à une plaque de pression spéciale thermo-résistante avec insertion en acier fritté, inclinable jusqu’à 35°

Numéro d'article K0435.000.080
Plage de serrage (mm) 800 - 800
Longueur de mâchoire (mm) 140
Type de mécanisme de serrage Embout à chape
Angle max. (°) 35
Marque Bessey
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 800 - 800
Longueur de mâchoire (mm) 140
Type de mécanisme de serrage Embout à chape
Angle max. (°) 35
Marque Bessey

La description

Clamping force up to 12,000 N at tightening torque of 40 Nm. 20 % more clamping force per spindle rotation with optimised rail profile. Maximum safety due to the better linear transfer of force of the sliding arm. Long life due to heat‐resistant pressure plate with sintered steel insert, which can be tilted up to 35°

Numéros d'articles

Numéro d'article K0435.000.080
EAN 4008158007366
UBB 240180132500
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant SG80M
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.