text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joints haute performance SGM envergure 1000 mm col de cygne 140 mm boule B


Force de serrage jusqu'à 12 000 N pour un couple de serrage de 40 Nm. Force de serrage accrue de 20 % par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce à un meilleur transfert linéaire de la force du bras coulissant. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté,

Numéro d'article K0435.000.100
Plage de serrage (mm) 1000 - 1000
Longueur de mâchoire (mm) 140
Type de mécanisme de serrage Embout à chape
Angle max. (°) 35
Marque Bessey
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 1000 - 1000
Longueur de mâchoire (mm) 140
Type de mécanisme de serrage Embout à chape
Angle max. (°) 35
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 4950

La description

Force de serrage jusqu'à 12 000 N pour un couple de serrage de 40 Nm. Force de serrage accrue de 20 % par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce à un meilleur transfert linéaire de la force du bras coulissant. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°.

Numéros d'articles

Numéro d'article K0435.000.100
EAN 4008158007151
UBB 240180132682
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant SG100M
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.