Serres joints
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
Serrages et extracteur
Blocage et serrage
Serres joints
0X938501
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
Serre-joints à transmission GearKlamp envergure 300 mm col de cygne 60 mm BESSEY
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0X938501
Plage de serrage (mm)
300 - 300
Longueur de mâchoire (mm)
60
Matériau de la poignée
Plastique
Marque
Bessey
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Plage de serrage (mm)
300 - 300
Longueur de mâchoire (mm)
60
Matériau de la poignée
Plastique
Marque
Bessey
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Poignée en plastique bicomposant de haute qualité positionnée autour du rail, permettant d'utiliser la pince dans les espaces restreints. Force de serrage jusqu'à 2 000 N. Broche à filetage trapézoïdal facile à déplacer avec plaque de pression pivotante. Bouton de réglage rapide de la barre coulissante. Emballage cartonné
Numéros d'articles
Numéro d'article
0X938501
EAN
4008158040813
UBB
500682470843
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
GK30