text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joints à transmission GearKlamp envergure 150 mm col de cygne 60 mm BESSEY

Numéro d'article 8O784283
Plage de serrage (mm) 150 - 150
Longueur de mâchoire (mm) 60
Matériau de la poignée Plastique
Marque Bessey

Spécifications

Plage de serrage (mm) 150 - 150
Longueur de mâchoire (mm) 60
Matériau de la poignée Plastique
Marque Bessey

La description

Poignée en plastique bicomposant de haute qualité positionnée autour du rail, ce qui permet d'utiliser la pince dans les espaces restreints. Force de serrage jusqu'à 2 000 N. Broche à filetage trapézoïdal facile à déplacer avec plaque de pression pivotante. Bouton de réglage rapide de la barre coulissante. Emballage cartonné

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O784283
EAN 4008158040844
UBB 500682470686
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant GK15
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.