text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joints à levier GH envergure 500 mm col de cygne 120 mm effort de serrage


Plus grande réserve de puissance grâce à un profil de rail optimisé, pour une augmentation régulière de la force de serrage, en particulier en cas d'utilisation maximale de la plage de serrage. Déclenchement de la gâchette antidérapant. Cames en acier fritté - particulièrement résistantes, faible frottement grâce à une plus grande dureté de surface. Rap

Numéro d'article K0441.000.050
Plage de serrage (mm) 500 - 500
Longueur de mâchoire (mm) 120
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 2600
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 500 - 500
Longueur de mâchoire (mm) 120
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 2600

La description

Plus grande réserve de puissance grâce à un profil de rail optimisé, pour une augmentation régulière de la force de serrage, en particulier en cas d'utilisation maximale de la plage de serrage. Déclenchement de la gâchette antidérapant. Cames en acier fritté - particulièrement résistantes, faible frottement grâce à une plus grande dureté de surface. Rapide - jusqu'à 5 fois plus rapide que les pinces ordinaires. Sûr - résistant aux vibrations. Robuste - force de serrage jusqu'à 8 500 N

Numéros d'articles

Numéro d'article K0441.000.050
EAN 4008158034454
UBB 240180131858
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant GH50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.