text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joints à levier GH envergure 120 mm col de cygne 60 mm effort de serrage j


Plus grande réserve de puissance, grâce à un profil de rail optimisé, pour une augmentation régulière de la force de serrage, en particulier en cas d'utilisation maximale de la plage de serrage. Déclenchement de la gâchette antidérapant. Cames en acier fritté - particulièrement résistantes, faible frottement grâce à une plus grande dureté de surface. Ra

Numéro d'article K0441.000.012
Plage de serrage (mm) 120 - 120
Longueur de mâchoire (mm) 60
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 500
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 120 - 120
Longueur de mâchoire (mm) 60
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 500

La description

Plus grande réserve de puissance, grâce à un profil de rail optimisé, pour une augmentation régulière de la force de serrage, en particulier en cas d'utilisation maximale de la plage de serrage. Déclenchement de la gâchette antidérapant. Cames en acier fritté - particulièrement résistantes, faible frottement grâce à une plus grande dureté de surface. Rapide - jusqu'à 5 fois plus rapide que les pinces ordinaires. Sûr - résistant aux vibrations. Robuste - force de serrage jusqu'à 8 500 N

Numéros d'articles

Numéro d'article K0441.000.012
EAN 4008158034324
UBB 240180131288
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant GH12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.