Serres joints
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
Serrages et extracteur
Blocage et serrage
Serres joints
0H977790
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
Serre-joint en fonte malléable TPN envergure 200 mm col de cygne 100 mm 27 x 7 m
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0H977790
Plage de serrage (mm)
200 - 200
Longueur de mâchoire (mm)
100
Matériau de la poignée
Bois
Matériau des mâchoires
Fonte malléable
Marque
Bessey
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Plage de serrage (mm)
200 - 200
Longueur de mâchoire (mm)
100
Matériau de la poignée
Bois
Matériau des mâchoires
Fonte malléable
Marque
Bessey
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Force de serrage jusqu'à 5 500 N. Poignée en bois ergonomique. Avec capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable avec dentelure
Numéros d'articles
Numéro d'article
0H977790
EAN
4008158015682
UBB
500655957826
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
TPN20BE