text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint en fonte malléable TGK envergure 600 mm col de cygne 175 mm manche e

Numéro d'article 5Y170127
Plage de serrage (mm) 600 - 600
Longueur de mâchoire (mm) 175
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Avec dispositif antidérapant Oui

Spécifications

Plage de serrage (mm) 600 - 600
Longueur de mâchoire (mm) 175
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey

La description

Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée ergonomique en bois. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Y170127
EAN 4008158010816
UBB 500655950896
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant TG60S17
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.