text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint en fonte malléable TGK envergure 1 500 mm col de cygne 120 mm manche


Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception renforcée pour une force de serrage plus élevée et de plus grandes largeurs d'ouverture. Poignée en bois de forme ergonomique. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire. Rail profilé stable avec dentelure. Système antidérapant BESSEY

Numéro d'article K0405.000.150
Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 1500 - 1500
Longueur de mâchoire (mm) 120
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 1500 - 1500
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 5375
Code Douanier 8205700000

La description

Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception renforcée pour une force de serrage plus élevée et de plus grandes largeurs d'ouverture. Poignée en bois de forme ergonomique. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire. Rail profilé stable avec dentelure. Système antidérapant BESSEY

Numéros d'articles

Numéro d'article K0405.000.150
EAN 4008158011196
UBB 240180134662
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGK150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.