text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint en fonte malléable TGK-2K envergure 400 mm col de cygne 120 mm manch


Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception renforcée pour une force de serrage plus élevée et de plus grandes largeurs d'ouverture. Poignée en plastique à deux composants de haute qualité. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY

Numéro d'article K0415.000.040
Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 120
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Plastique
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey

La description

Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception renforcée pour une force de serrage plus élevée et de plus grandes largeurs d'ouverture. Poignée en plastique à deux composants de haute qualité. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY

Numéros d'articles

Numéro d'article K0415.000.040
EAN 4008158030258
UBB 500570265313
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGK40-2K
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.