text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint en fonte malléable TGK-2K envergure 1 500 mm col de cygne 120 mm man


Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception renforcée pour une force de serrage plus élevée et de plus grandes largeurs d'ouverture. Poignée en plastique à deux composants de haute qualité. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY

Numéro d'article K0415.000.150
Modèle Avec rail
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 1500 - 1500
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Plastique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec rail
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 1500 - 1500
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Plastique
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 5375

La description

Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception renforcée pour une force de serrage plus élevée et de plus grandes largeurs d'ouverture. Poignée en plastique à deux composants de haute qualité. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY

Numéros d'articles

Numéro d'article K0415.000.150
EAN 4008158030319
UBB 500570265982
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGK150-2K
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.