text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint en fonte malléable TG envergure 400 mm col de cygne 175 mm manche en


Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée ergonomique en bois. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéro d'article K0400.000.040
Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 175
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 175
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 2700

La description

Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée ergonomique en bois. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéros d'articles

Numéro d'article K0400.000.040
EAN 4008158009223
UBB 240180133912
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TG40
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.