text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint en fonte malléable TG envergure 300 mm col de cygne 140 mm manche en


Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée ergonomique en bois. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéro d'article K0400.000.030
Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 300 - 300
Longueur de mâchoire (mm) 140
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 300 - 300
Longueur de mâchoire (mm) 140
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 2195
Code Douanier 8205700000

La description

Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée ergonomique en bois. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéros d'articles

Numéro d'article K0400.000.030
EAN 4008158008868
UBB 240180133839
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TG30
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.