text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint en fonte malléable envergure 400 mm col de cygne 120 mm manche à 3 PROMAT


Version légère avec protection antidérapante. Avec manche de serrage 3 composants ergonomique pour une transmission de force optimale

Artikelnummer 1O415382
Plage de serrage (mm) 400-400
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Promat
Type Screw Clamp
Verpakt per 1

Specificaties

Plage de serrage (mm) 400-400
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Promat
Type Screw Clamp

Artikelnummers

Artikelnummer 1O415382
EAN 4015448674573
UBB 500581143517
UNSPSC 27112120
Fabrikant artikelnummer 4000831300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.