text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint en fonte malléable envergure 300 mm col de cygne 120 mm manche en bo


Bras de serrage en fonte malléable. Rail galvanisé à profil haut. Broche acier avec filetage trapézoïdal. Poignée bois avec serre-joints. Couvercles de protection en plastique

Numéro d'article 0X778644
Poids 1750
Arrêtoir Oui
Plage de serrage (mm) 300 - 300
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Bois
Emballé par 1

Spécifications

Poids 1750
Arrêtoir Oui
Plage de serrage (mm) 300 - 300
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Bois
Finition à une main Non
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X778644
EAN 4054773022567
UBB 500573935680
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant B30-12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.