text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint en fonte malléable envergure 250 mm col de cygne 120 mm manche en PROMAT


Serre-joint de sécurité. Avec protection antidérapante dans la partie coulissante. Bras de serrage en fonte malléable de haute qualité.. Pièces de fonte avec revêtement de poudre bleu. Rail galvanisé à profil haut. Rainurage triple des deux côtés. Plaque de pression en acier mobile. Broche à filet trapézoïdal. Capuchon de protection en plastique et anneau en plastique dans la manche en bois de cendres ergonomique

Numéro d'article 1D194510
Plage de serrage (mm) 250-250
Matériau de la poignée Bois
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 250-250
Matériau de la poignée Bois
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Promat
Type Screw Clamp

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D194510
EAN 4015448487180
UBB 500581010773
UNSPSC 27112120
N° Article du fabricant 4000831335
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.