text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint en fonte malléable envergure 200 mm col de cygne 100 mm manche en PROMAT


Serre-joint de sécurité. Avec protection antidérapante dans la partie coulissante. Bras de serrage en fonte malléable de haute qualité.. Pièces de fonte avec revêtement de poudre bleu. Rail galvanisé à profil haut. Rainurage triple des deux côtés. Plaque de pression en acier mobile. Broche à filet trapézoïdal. Capuchon de protection en plastique et anneau en plastique dans la manche en bois de cendres ergonomique

Numéro d'article 5P601732
Plage de serrage (mm) 200-200
Matériau de la poignée Bois
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 200-200
Matériau de la poignée Bois
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P601732
EAN 4015448487173
UBB 500582525167
UNSPSC 27112120
N° Article du fabricant 4000831333
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.