text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint de serrurier haute performance W.300mm A.140mm à manette PROMAT


étrier fixe en acier profilé étiré à froid - étrier coulissant matricé - trempé - galvanisé - broche avec filet trapézoïdal et clé de 17 à l'extrémité de la broche - plaque de pression mobile (jusqu'à 35°) et poignée à garrot pour sollicitations élevées lors du serrage de pièces à usiner dans la construction métallique - serrurerie - collage du bois - construction mécanique etc. - pour des forces de serrage de 12 kN pour une largeur de serrage de 150 mm

Numéro d'article 6C577608
Marque Promat
Code Douanier 82057000
Emballé par 1

Spécifications

Marque Promat
Code Douanier 82057000

La description

étrier fixe en acier profilé étiré à froid - étrier coulissant matricé - trempé - galvanisé - broche avec filet trapézoïdal et clé de 17 à l'extrémité de la broche - plaque de pression mobile (jusqu'à 35°) et poignée à garrot pour sollicitations élevées lors du serrage de pièces à usiner dans la construction métallique - serrurerie - collage du bois - construction mécanique etc. - pour des forces de serrage de 12 kN pour une largeur de serrage de 150 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C577608
EAN 4015448918523
UBB 500729854710
UNSPSC 27110000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.