text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Semi-open storage bins PLK L330xW213xH150 mm PP red LA-KA-PE


Numer artykułu 8Q984442
Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 7.4
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Pakowane po 1

Specyfikacje

Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 7.4
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 22
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 179
Höhe innen (mm) 137
Äußere Breite (mm) 213
Äußere Höhe (mm) 150
Äußere Tiefe (mm) 330
Innere Tiefe (mm) 280
Marke La-ka-pe
Warennummer 39231090
Type PLK-2-ROT

Numery artykułów

Numer artykułu 8Q984442
EAN 4031022004376
UBB 500583595359
UNSPSC 24102103
Artykuł producenta nr 9000449415
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.