text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Boulon à tête de selle Acier Galvanisé à chaud M8X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Forme de tête Tête selle
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 40 mm
Marque Fabory
Forme de tête Tête selle
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 17.9

Dimensions

d-D M8
k (max.) 4.6
L (mm) 40
L1 15
L2 13

Numéros d'articles

Numéro d'article 01020.080.040
EAN 8712423033313
UBB 500662875201
UNSPSC 31161617

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.