Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
51010
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A2 70
Previous
Next
Numéro d'article
Classe
70
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
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Normes
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114