text.skipToContent text.skipToNavigation

Scie Red Rooster RRJ-8205


Caractéristiques: • Ces outils ont de faibles niveaux de vibration et sont légers; • La scie est fournie avec un raccord tournant qui permet d’orienter le tuyau d’air pour une ergonomie maximale; • La scie est livrée dans une malette, incluant un ensemble de lames; • La RRJ-8205 a un revêtement plastique offrant une bonne isolation thermique; • La RRJ-8205 est destinée aux travaux plus lourds; • Lames et autres accessoires sont disponibles sur demande.

Numéro d'article E2070.000.105
Pression de service max. (bar) 6.3
Entrée d'air côté appareil Autre
Volume d'air requis 168
Marque Red Rooster
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Entrée d'air côté appareil Autre
Volume d'air requis 168
Marque Red Rooster

Numéros d'articles

Numéro d'article E2070.000.105
EAN 8717981000555
UBB 500504217398
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant RRJ-8205
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.