text.skipToContent text.skipToNavigation

Scie pour coupe-branche UPX 82/86 longueur 46 cm capacité de coupe 80 mm FISKARS


Sans coupe-branches multifonctions (manche). Travail efficace grâce à l’angle de sciage réglable pour toute hauteur de travail. Montage facile par fermoir à visser. Combinable avec coupe-branche multifonctions et/ou rallonge ou encore coupe-branche multifonctions télescopique. Durée de vie exceptionnellement longue grâce à l’acier à scie trempé (HRc 42). Support de scie en polyamide durable renforcé de fibres de verre. Appropriée pour les coupe-branches multifonctions UPX 82 et UPX 86 (4000 819 501 + 4000 819 512)

Numéro d'article 9Y768957
Largeur 80
Adapté à Autre
Poids 200
Longueur totale (mm) 460
Longueur (mm) 70
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 80
Adapté à Autre
Poids 200
Longueur totale (mm) 460
Longueur (mm) 70
Matériau Acier
Lames sécables Non
Forme de lame Autre
Longueur de lame (cm) 42
Lame à bord dentelé Oui
Marque Fiskars

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Y768957
EAN 6411501150165
UBB 500584036064
UNSPSC 27112007
N° Article du fabricant 1023633
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.