text.skipToContent text.skipToNavigation

Scie cloche Expert Tough Material D. de la scie 67 mm prof. coupe 60 mm Power Ch


Longue durée de vie lors de la découpe de trous dans différents matériaux. Avec Bosch Carbide Technology. Forme de coupe parfaite. Idéal pour les tâches difficiles. Utilisable dans le bois, le métal, l’acier inoxydable, la brique, le carrelage souple et les plastiques renforcés. À utiliser avec l’adaptateur rapide Power Change Plus

Numéro d'article 3E195525
Diamètre de l'alésage 67
Profondeur de coupe (mm) 60
Fraise de bordure Non
Système d'enregistrement Autre
Adapté à la fibre de verre Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 67
Profondeur de coupe (mm) 60
Fraise de bordure Non
Système d'enregistrement Autre
Adapté à la fibre de verre Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté au placoplâtre Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté au laiton Oui
Marque Bosch
Type P-C Hole Saw

La description

Long Life Cutting Holes in Multi Material! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through and keeps on cutting holes, time and again. The Bosch EXPERT Tough Material Hole Saw great all-rounder for every tradesman – because half a hole is not even worth half a hole.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3E195525
EAN 4059952535784
UBB 500718679854
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608900432
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.