text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Scie cloche D. de la scie 28 mm prof. de coupe 20 mm garniture carbure avec PROMAT


Modèle multigrade. Les arêtes de coupe en carbure permettent un réaffûtage multiple.. Foret à centrer interchangeable. Ressort éjecteur pour la carotte de forage. Pour les aciers non alliés et inoxydables. Pour le sciage de matériel plat. Matériau du tube. Surfaces voûtées. Des trous de chevauchement sont possibles.. Corps de forage 30 mm. Profondeur de coupe 20 mm, jusqu’à 6 mm pour les perceuses à main

Numéro d'article 5G923602
Dimension nominale (mm) 28
Avec foret de centrage Oui
Profondeur de travail (mm) 20
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Dimension nominale (mm) 28
Avec foret de centrage Oui
Profondeur de travail (mm) 20
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5G923602
EAN 4015448742104
UBB 500582405865
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 4000800119
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.