text.skipToContent text.skipToNavigation

Scie cloche D. de la scie 20 mm prof. de coupe 4 mm garniture carbure avec PROMAT


Partie plate. Les arêtes de coupe en carbure permettent un réaffûtage multiple.. Foret à centrer interchangeable. Ressort éjecteur pour la carotte de forage pour des épaisseurs de matériau jusqu’à 4 mm pour les aciers non alliés. Acier inoxydable jusqu’à 2 mm d’épaisseur. À partir de 31 mm de Ø avec support de logement spécialement trempé. Corps de forage 12 mm. Profondeur de coupe 4 mm

Numéro d'article 4W888307
Dimension nominale (mm) 20
Système d'enregistrement Autre
Revêtement Metal dur
Avec foret de centrage Oui
Taille du système d'insertion Autre
Emballé par 1

Spécifications

Dimension nominale (mm) 20
Système d'enregistrement Autre
Revêtement Metal dur
Avec foret de centrage Oui
Taille du système d'insertion Autre
Profondeur de travail (mm) 4
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4W888307
EAN 4015448741275
UBB 500582247473
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 4000800045
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.