text.skipToContent text.skipToNavigation

Scie cloche D. de la scie 127 mm prof. de coupe 40mm HSS-Co 8 version tige Power


The BiM Progressor Hole Saw offers 2x longer lifetime than its predecessor. It has been redesigned with Bosch Bi-Metal with 8% cobalt alloy for increased durability. Additionally, it has an enhanced progressive tooth strip that enables faster cuts. Use this hole saw when drilling holes in wood, drywall, plastics, metal, non-ferrous metal and stainless steel.

Numéro d'article 1C009457
Diamètre de l'alésage 127
Profondeur de coupe (mm) 40
Fraise de bordure Non
Adapté à la fibre de verre Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 127
Profondeur de coupe (mm) 40
Fraise de bordure Non
Adapté à la fibre de verre Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté au placoplâtre Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté au laiton Oui
Marque Bosch
Code Douanier 82029980
Type Progressor Hole Saw

La description

The BiM Progressor Hole Saw offers 2x longer lifetime than its predecessor. It has been redesigned with Bosch Bi-Metal with 8% cobalt alloy for increased durability. Additionally, it has an enhanced progressive tooth strip that enables faster cuts. Use this hole saw when drilling holes in wood, drywall, plastics, metal, non-ferrous metal and stainless steel.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C009457
EAN 3165140950145
UBB 500689193695
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608594245
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.