text.skipToContent text.skipToNavigation

Scie circulaire sur table FET 0-22 mm 200 W 7 000 min-¹ 50-85 x 10 mm PROXXON


Numéro d'article 1L030089
Largeur 320
Hauteur 170
Poids 6
Tension (V) 230
Longueur (mm) 310
Consommation nominale (W) 200
Profondeur de coupe (90°) (mm) 22
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 320
Hauteur 170
Poids 6
Tension (V) 230
Longueur (mm) 310
Consommation nominale (W) 200
Profondeur de coupe (90°) (mm) 22
Profondeur de coupe (45°) (mm) 16
Diamètre de la lame de scie (mm) 85
Trou à la lame de scie (mm) 10
Plage max. de rotation (°) 90
Profondeur de coupe ajustable (mm) 0 - 22
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 7000 - 7000
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°) 45
Ajustage de l'inclinaison à droite (°) 45
Largeur de la surface portante (mm) 300
Longueur de la surface portante (mm) 300
Marque Proxxon
Code Douanier 84659120

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L030089
EAN 4006274270701
UBB 500581091617
UNSPSC 27112709
N° Article du fabricant 4000892500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.