text.skipToContent text.skipToNavigation

Scie à ruban à métaux SQ-V13 1 440 x 12,5 x 0,6 mm 30-80 m/min 0,4 kW OPTISAW


Scie à ruban à onglets transportable avec une grande précision de coupe. Particulièrement silencieuse. Vitesse du ruban de scie réglable en continu. Butée de matériau réglable pour les travaux en série. Bouton-poussoir sur le bras de levier pour arrêt / démarrage du ruban de scie. Plaque de fond antidérapante. Cadre de scie inclinable de 0° à +60°

Numéro d'article 3R263104
Puissance du moteur 0.4
Profondeur de coupe (mm) 125
Longueur de coupe (mm) 125
Vitesse de bande (m/min) 30 - 80
Direction Ajustable
Emballé par 1

Spécifications

Puissance du moteur 0.4
Profondeur de coupe (mm) 125
Longueur de coupe (mm) 125
Vitesse de bande (m/min) 30 - 80
Direction Ajustable
Largeur de coupe (mm) 125
Longueur du ruban de scie (mm) 1440
Largeur du ruban de scie (mm) 12.5 - 12.5
Diamètre rouleau (mm) 125
Marque Optisaw

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R263104
EAN 4030635043918
UBB 500581840732
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 8000804767
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.