text.skipToContent text.skipToNavigation

Scie à main ERGO Supérieur longueur de lame 550 mm 9/10 denture XT BAHCO


Avec pointes de dents trempées. Extrêmement performante pour les matériaux moyennement grossiers tels que les plateaux d’aggloméré et les plastiques. Poignée ergonomique à 3 composants vissée avec une butée de 45° et 90°. Revêtement réduisant le frottement

Numéro d'article S5200.600.550
Modèle Scie à lame
Type d'appareil Autre
Longueur de lame de scie (mm) 550
Nombre de dents par pouce 10
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Scie à lame
Type d'appareil Autre
Longueur de lame de scie (mm) 550
Nombre de dents par pouce 10
Adapté au plastique Oui
Adapté au bois Oui
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 500
Code Douanier 82021000
Model ERGO Superior
Type Hand Saw

La description

Avec pointes de dents trempées. Extrêmement performante pour les matériaux moyennement grossiers tels que les plateaux d’aggloméré et les plastiques. Poignée ergonomique à 3 composants vissée avec une butée de 45° et 90°. Revêtement réduisant le frottement

Numéros d'articles

Numéro d'article S5200.600.550
EAN 7311518160777
UBB 400140829906
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 2600-22-XT-HP
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.