text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Scie à main Bahco 3180 3180-350


Scie professionnelle développée selon le processus ERGO™ Scie professionnelle pour matériaux bois d´épaisseur moyenne La denture unique XT et dents sont trempées pour un affûtage longue durée Lame plus épaisse pour une meilleure stabilité et une meilleure précision Revêtement antirouille réduisant le frottement Poignée vissée bi-matière pouvant être utilisée pour des angles approximatifs de 45° et de 90°  

Numéro d'article S5204.180.355
Modèle Autre
Type d'appareil Autre
Longueur de lame de scie (mm) 12
Nombre de dents par pouce 12
Adapté au bois Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Type d'appareil Autre
Longueur de lame de scie (mm) 12
Nombre de dents par pouce 12
Adapté au bois Oui
Marque Bahco
Model ERGO Superior

Numéros d'articles

Numéro d'article S5204.180.355
EAN 7311518181390
UBB 400140831704
UNSPSC 27111548
N° Article du fabricant 3180-14-XT11-HP
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.