text.skipToContent text.skipToNavigation

Scie à main Bahco 2700 2700-600


Scie professionnelle développée selon le processus ERGO™ Conçue de façon ergonomique pour tenir parfaitement dans la main Scie professionnelle pour matériaux bois d´épaisseur moyenne La denture unique XT et dents sont trempées pour un affûtage longue durée Lame plus épaisse pour une meilleure stabilité et une meilleure précision Revêtement anti-corrosion réduisant le frottement Poignée vissée bi-matière pouvant être utilisée pour des angles approximatifs de 45° et de 90°  

Article number S5202.700.609
Modèle Scie à lame
Type d'appareil Scie égoïne
Longueur de lame de scie (mm) 600
Nombre de dents par pouce 8
Adapté au bois Oui
Packed per 1

Specifications

Modèle Scie à lame
Type d'appareil Scie égoïne
Longueur de lame de scie (mm) 600
Nombre de dents par pouce 8
Adapté au bois Oui
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 530
Model ERGO Superior
Type Hand Saw

Article numbers

Article number S5202.700.609
EAN 7311518191665
UBB 400140831548
UNSPSC 27111508
Manufacturer article nr  2700-24-XT7-HP
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.