text.skipToContent text.skipToNavigation

Ciseaux Bessey Ideal D216-260L Gauche 260mm


Pour coupes continues, droites et courbes. D216 - Poignées peintes. D116 - Poignées en PVC. Disponible en version coupe à droite ou à gauche

Referência E0471.316.260
Longueur de lame (mm) 30
Longueur (mm) 260
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Embalado por 1

Especificações

Longueur de lame (mm) 30
Longueur (mm) 260
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 500

Descrição

Pour coupes continues, droites et courbes. D216 - Poignées peintes. D116 - Poignées en PVC. Disponible en version coupe à droite ou à gauche

Números do artigo

Referência E0471.316.260
EAN 4010220001301
UBB 404106041571
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr D216-260L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.