text.skipToContent text.skipToNavigation

Sauterelle de serrage horizontale no. 6871 taille 50 équerre de fixation AMF


Variable · Avec bras d’appui ouvert et équerre de fixation · Avec fonction de compensation en continu pour des pièces à usiner de différentes hauteurs de serrage · Galvanisée et passivée · Poignée-pistolet ergonomique résistante à l’huile avec grande surface d’appui pour la main et composant souple · Protection contre la perte pour la vis de placage à l’extrémité du bras de serrage

Numéro d'article 3D900605
Hauteur 124
Traitement de surface Autre
Force de traction max. (N) 3000
Ajustable Oui
Type d'appareil Tendeur à main horizontal
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 124
Traitement de surface Autre
Force de traction max. (N) 3000
Ajustable Oui
Type d'appareil Tendeur à main horizontal
Longueur 244
Portée (mm) 35-35

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D900605
EAN 4020772003661
UBB 500581700159
UNSPSC 27112103
N° Article du fabricant 4123572012
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.