text.skipToContent text.skipToNavigation

Sauterelle à tige coulissante no. 6840 taille 1 AMF


Sans équerre de fixation · Sauterelle pour pression et traction · (Mouvement de la barre de guidage et du levier à main dans la même direction) · Long guidage de la tige coulissante avec filetage de fixation et écrou

Numéro d'article 93914AMF
Hauteur 45.5
Force de traction max. (N) 1000
Type d'appareil Sauterelle à serrage poussoir
Longueur (mm) 91
Poids par pièce (g) 106
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 45.5
Force de traction max. (N) 1000
Type d'appareil Sauterelle à serrage poussoir
Longueur (mm) 91
Poids par pièce (g) 106
Code des marchandises 84662020
Model 6840

La description

Sans équerre de fixation · Sauterelle pour pression et traction · (Mouvement de la barre de guidage et du levier à main dans la même direction) · Long guidage de la tige coulissante avec filetage de fixation et écrou

Numéros d'articles

Numéro d'article 93914AMF
EAN 4020772093914
UBB 500617943559
UNSPSC 27112121
N° Article du fabricant 93914
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.