text.skipToContent text.skipToNavigation

Sauterelle à crochet no. 6849PH taille 5 horizontal lourd AMF


Lourde · Pour des forces de maintien élevées · Boulons trempés et rectifiés, graissés à vie, avec bagues de sécurité montées dans des coussinets de roulements · Le boulon de serrage est positionné au centre à l’aide des bagues de sécurité · Pied, levier et patte d’accrochage en fonte d’acier bruni · Étrier de serrage, boulon de serrage et écrous traités et galvanisés

Numéro d'article 93856AMF
Traitement de surface Autre
Force de traction max. (N) 27000
Ajustable Oui
Type d'appareil Autre
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Force de traction max. (N) 27000
Ajustable Oui
Type d'appareil Autre
Matériau Acier
Portée (mm) 49-114
Poids par pièce (g) 3940
Model 6849PH

La description

Lourde · Pour des forces de maintien élevées · Boulons trempés et rectifiés, graissés à vie, avec bagues de sécurité montées dans des coussinets de roulements · Le boulon de serrage est positionné au centre à l’aide des bagues de sécurité · Pied, levier et patte d’accrochage en fonte d’acier bruni · Étrier de serrage, boulon de serrage et écrous traités et galvanisés

Numéros d'articles

Numéro d'article 93856AMF
EAN 4020772093853
UBB 500617942981
UNSPSC 27112121
N° Article du fabricant 93856
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.