Brides de serrage
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
Serrages et extracteur
Blocage et serrage
Brides de serrage
3Y766575
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
Sauterelle à bras à épaulement hauteur de serrage 200 mm col de cygne 123 -140 m
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3Y766575
Hauteur de pince (mm)
200
Force de serrage (kN)
7.5
Marque
Bessey
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur de pince (mm)
200
Force de serrage (kN)
7.5
Marque
Bessey
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Force de serrage jusqu'à 7 500 N. Pivotant et réglable en hauteur en continu. Broche positionnée à l'extérieur pour permettre un accès libre à la zone de travail et un serrage dans les espaces restreints. Pour les travaux de perçage et de fraisage légers
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Y766575
EAN
4008158035840
UBB
500655929619
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
GRS20-12