Sangles à cliquet
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
Levage
Sangles à cliquet
3F182388
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
Sangle d'amarrage DIN EN 12195-2 longueur 6 m largeur 25 mm avec cliquet + PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Polyester. Deux pièces. Plage de température : De -40 °C à +100 °C. Extrémité fixe : 0,3 m
Description complète
Numéro d'article
3F182388
Couleur
Bleu
Largeur
25
Modèle
-
Raccordement 1
Clé à cliquet
Raccordement 2
Crochet griffe
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Largeur
25
Modèle
-
Raccordement 1
Clé à cliquet
Raccordement 2
Crochet griffe
Classe de qualité
Polyester (PET)
Longueur (mm)
6000
Matériau
Autre
Charge de travail maximale sans risque (kN)
8
En deux parties avec cliquet
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3F182388
EAN
4015448785019
UBB
500581715595
UNSPSC
31162406
N° Article du fabricant
4000365145